好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミニスモールローラー
ミニスモールローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
59745157
品番
22480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
2本
サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
種類
ローラー
ローラーサイズ(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応