曜日別特売
3288-B ソフト吸収パンツⅡ  婦人用 東京エンゼル 59748657

ソフト吸収パンツⅡ 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード59748657品番3288-B
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

普通のパンツの形をそのままに、しっかり吸収して逆戻りを防止します。
ポリエステル混紡糸を使用しているため、洗濯による縮みや型くずれが少ないです。
ソフトな吸水布を使用していますので、股部分のごわつきがありません。

サイズS材質(表)綿60%・ポリエステル40%<スムース>、(吸収部分)綿、ポリエステル、ポリウレタン<四層構造>ピンクヒップ(cm)84~92対象婦人用洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機(60℃)保水量(mL)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする