曜日別特売
3288-B ソフト吸収パンツⅡ  婦人用 東京エンゼル 59748666

ソフト吸収パンツⅡ 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1枚注文コード59748666品番3288-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900

普通のパンツの形をそのままに、しっかり吸収して逆戻りを防止します。
ポリエステル混紡糸を使用しているため、洗濯による縮みや型くずれが少ないです。
ソフトな吸水布を使用していますので、股部分のごわつきがありません。

サイズM材質(表)綿60%・ポリエステル40%<スムース>、(吸収部分)綿、ポリエステル、ポリウレタン<四層構造>ピンクヒップ(cm)90~98対象婦人用洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機(60℃)保水量(mL)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
597486663288-B203612423277-B3288-B 安心ドライパンツⅡ  婦人用 東京エンゼル 20361242安心ドライパンツⅡ 婦人用東京エンゼル1枚
3,198
税込3,518
高性能タイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする