オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
126×34×H36
高さ(mm)
36
注文コード
59749305
品番
CB-25
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
寸法・高さ・食器の種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長辺(mm)
126
短辺(mm)
34
高さ(mm)
36
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
126×34×H36
TKG品番
9-2427-2401
TKG品番(2017)
6-2213-1501