【レンタル】アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751250 品番 KAC-80D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・LEDバーグラフ表示、ブザー機能
呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。
・タクトタイム約10秒で連続測定
前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。
・操作は簡単
STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。
・バッテリーチェック機能
電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。

仕様検知レベル:0mg/L〜0.8mg/L セット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本 質量(g)約450 電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V) 検知原理半導体式ガスセンサ 使用温湿度範囲温度0℃〜40℃/湿度90%RH以下 LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY 寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112 検知対象ガス呼気中アルコールガス サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする