※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVCHECK 【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA 59754007 PVCHECK 【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA 59754007

【レンタル】多機能PVテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59754007 品番 PVCHECK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

太陽光発電システムの竣工時や保守点検時に!
日本国内の保守点検ガイドラインであるJEM-TR228とJPEAガイドラインに準拠の、接地抵抗(2極法)、絶縁抵抗(ストリング短絡での測定)、開放電圧、短絡電流測定が可能!

セット内容本体(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004:9V電池×1)、測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、MC3コネクター(赤・黒)、MC4コネクター(赤・黒)、通信ケーブル(本体用コネクタ有)、CD-ROM(ユーザーズマニュアル、Topview、C2006-C2009)(ユーザーズマニュアル、 Topviewインストール方法)、収納ケース 寸法(mm)235×165×75 質量(kg)1.2 測定範囲各測定対象による 電源単3アルカリ乾電池6本 精度各測定対象による 分解能各測定対象による 測定対象接地抵抗、絶縁抵抗、電流、電圧、電力、日射量、温度 メモリー最大999データのセーブ ディスプレイ128×128ピクセル(LCD バックライト付) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする