ジャンボキーパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59757401 品番 B-385 KB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

場所をとる調理器具などもすっきり収納。積重ねもOKのジャンボタイプ。
抗菌・防汚加工で清潔に使用できます。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 質量(g)248 容量(L)3.1 規格S 本体寸法(mm)奥行257 本体寸法(mm)高さ89 本体寸法(mm)幅197
注意
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする