ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ジャンボキーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59757419
品番
B-387 KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
場所をとる調理器具などもすっきり収納。積重ねもOKのジャンボタイプ。
抗菌・防汚加工で清潔に使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
質量(g)
590
容量(L)
9.3
規格
L
本体寸法(mm)奥行
357
本体寸法(mm)高さ
120
本体寸法(mm)幅
287
注意
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。