ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
タフナチュラル・フードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
870
注文コード
59757437
品番
B-1801 TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
870
質量(g)
116
規格
M
本体寸法(mm)奥行
179
本体寸法(mm)高さ
50
本体寸法(mm)幅
127