タフナチュラル・パウダーポット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59757489 品番B-1878 TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。

付属品スプーン 材質ポリプロピレン 質量(g)174 容量(L)1.7 本体寸法(mm)奥行106 本体寸法(mm)高さ149 本体寸法(mm)幅192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする