DC延長ケーブル 18〜24AWG UL2464規格

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 プラグストレートプラグ 長さ(m)0.2 コネクタ(DCプラグ)【オス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1(PL03B)/(DCジャック)【メス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1 注文コード59758916 品番BS-DCCCP-5521MS0.2m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はプラグ・長さ・コネクタなど20種類から選べます 他の種類を見る

・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。
・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。
・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。
※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。

用途
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 寸法(mm)4.3×4.3×200 質量(g)12 長さ(m)0.2 規格UL2464 定格電圧(V)300 許容電流(A)約3程度 芯数2 プラグストレートプラグ 難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠) コネクタ(DCプラグ)【オス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1(PL03B)/(DCジャック)【メス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1 ケーブル外径(Φmm)約4.3 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)純銅(軟銅線) コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする