画像準備中

LOCTITE EA E-20HP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50mL×10本) 注文コード59759151 品番-
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。

用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする