日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(9巻)
注文コード
59759476
品番
No.973UL-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
材質
PTFE+ガラスクロス
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
色
ベージュ
質量(g)
115
長さ(m)
10
粘着剤
シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)
対応