日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
ニトフロン粘着テープ No.903UL
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
59759519
品番
No.903UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
用途
耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
材質
PTFE
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.18
色
グレー
質量(g)
185
長さ(m)
10
粘着剤
シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)
対応