画像準備中

ニトフロン粘着テープ No.903UL

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(21巻) 注文コード 59759555 品番 No.903UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途
耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
材質PTFE 幅(mm)25 厚さ(mm)0.23 グレー 質量(g)123 長さ(m)10 粘着剤シリコーン系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする