3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVFR-10M-4R 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFR 三興マテリアルサプライ 59762915 SVFR-10M-4R 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFR 三興マテリアルサプライ 59762915 SVFR-10M-4R 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFR 三興マテリアルサプライ 59762915

真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFR

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)10 注文コード59762915 品番SVFR-10M-4R
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498
この商品は適合チューブ外径Tなど6種類から選べます 他の種類を見る

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。
締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。
使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。
継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。
外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。

用途銅管用 寸法(mm)全閉:【H】49.5、全開:【H】54.5 使用温度範囲(℃)-20〜125 六角対辺(mm)【F】17 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 PR1/4 寸法D(mm)34.5 寸法E(mm)24 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20.5 寸法I(mm)25 二面幅(mm)【G】16 寸法A(Φmm)3.5 穴径(mm)12 適合チューブ外径T(Φmm)10
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※継手は保管中にチリ、ホコリ等が内部に入らないよう注意してください。
※長期間放置された後で、使用される場合には、継手を分解して、リング表面、本体のチューブが差込まれる部分をウェス等で清浄にしてから使用するようにしてください。
※チューブ表面には軸方向に傷の入らないよう、十分に注意して取り扱ってください。
※漏れが発生した場合は、必ず配管内の圧力を抜いた状態にて再締め付けを行ってください。加圧された状態での増し締めでは効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする