3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの バルブ
三興マテリアルサプライの ニードルバルブ
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59762931
品番
SVB-4RC
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
寸法(mm)
全閉:【J】41、全開:【J】48
使用温度範囲(℃)
-20〜125
最高使用圧力(MPa)
【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
P
Rc1/4
二面幅(mm)
【G】16
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材