※色見本

HCE42280V Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント) 59762955 HCE42280V Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント) 59762955

Hi-CRデラックスエコ JIS安全色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 59762955 品番 HCE42280V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。

JIS安全色 注意の黄(J22-80V) 用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 希釈率(%)2〜7 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10〜0.12 塗回数2回
注意
※塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする