※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVB-4RC-P 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB 三興マテリアルサプライ 59763028 SVB-4RC-P 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB 三興マテリアルサプライ 59763028 SVB-4RC-P 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB 三興マテリアルサプライ 59763028

真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PRc1/4 注文コード59763028 品番SVB-4RC-P
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はPなど2種類から選べます 他の種類を見る

油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。

寸法(mm)全閉:【J】50.5、全開:【J】57.5 使用温度範囲(℃)-20〜125 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 PRc1/4 二面幅(mm)【G】16 H(mm)27
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする