3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVIC-8M-2R 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIC 三興マテリアルサプライ 59765855 SVIC-8M-2R 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIC 三興マテリアルサプライ 59765855 SVIC-8M-2R 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIC 三興マテリアルサプライ 59765855

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)8 注文コード59765855 品番SVIC-8M-2R
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998
この商品は適合チューブ外径Tなど4種類から選べます 他の種類を見る

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用 寸法(mm)全開:【J】53 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)2.94 PR1/8 寸法F(mm)48 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)18.5 寸法C(mm)20 二面幅(mm)【I】17 寸法G(mm)22 寸法B(Φmm)10.7 寸法A(Φmm)3 六角対辺H(mm)17 適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする