3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの バルブ
三興マテリアルサプライの ニードルバルブ
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIC
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59765880
品番
SVIC-10M-4R
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
コントロール銅管用
寸法(mm)
全開:【J】54.5
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
2.94
P
R1/4
寸法F(mm)
51
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
20.5
寸法C(mm)
23
二面幅(mm)
【I】16
寸法G(mm)
24
寸法B(Φmm)
12.8
寸法A(Φmm)
3.5
六角対辺H(mm)
21
適合チューブ外径T(Φmm)
10
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材