曜日別特売
SPS-6M-8RC 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-6M-8RC 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767815
SPS-6M-8RC 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767815
SPS-6M-8RC 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767815

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法C(mm)43
内容量1個注文コード59767815品番SPS-6M-8RC
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途
銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【D】26、【E】14最高使用圧力(MPa)【常温】6.86PRc1/2寸法B(mm)35.5寸法C(mm)43寸法A(Φmm)4適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする