曜日別特売
STS-6M-2R-R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59768226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-6M-2R-R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59768226
STS-6M-2R-R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59768226
STS-6M-2R-R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59768226

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード59768226品番STS-6M-2R-R
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途
銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【F】14最高使用圧力(MPa)【常温】6.86PR1/8寸法D(mm)22寸法B(mm)22寸法C(mm)29.5二面幅(mm)【E】14寸法A(Φmm)4適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする