※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVAS-8M-4R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ 59768698 SVAS-8M-4R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ 59768698 SVAS-8M-4R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ 59768698

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59768698 品番 SVAS-8M-4R
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】37.5、全開:【F】41 使用温度範囲(℃)-20〜125 六角対辺(mm)【E】17 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 寸法A(mm)26 PR1/4 オリフィス径(Φmm)3.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)24 適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする