※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVFS-6M-6R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ 59768960 SVFS-6M-6R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ 59768960 SVFS-6M-6R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ 59768960

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59768960 品番 SVFS-6M-6R
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】52.5、全開:【F】56 使用温度範囲(℃)-20〜125 六角対辺(mm)【E】14 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 寸法A(mm)24 PR3/8 オリフィス径(Φmm)3 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)26 取付穴径(mm)12 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする