曜日別特売
SVGS-6M-0 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGS 三興マテリアルサプライ 59769057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVGS-6M-0 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGS 三興マテリアルサプライ 59769057
SVGS-6M-0 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGS 三興マテリアルサプライ 59769057
SVGS-6M-0 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGS 三興マテリアルサプライ 59769057

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
オリフィス径(Φmm)3
寸法B(mm)31.5
内容量1個注文コード59769057品番SVGS-6M-0
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】52.5、全開:【F】56使用温度範囲(℃)-20~125六角対辺(mm)【E】14最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法A(mm)24オリフィス径(Φmm)3寸法B(mm)31.5取付穴径(mm)12適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする