ジョイントプーラー39mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59769194 品番TPR-39N
参考基準価格(税別)¥49,620 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!

適合大型乗用車〜2tトラック 寸法A(mm)26 寸法D(mm)97 寸法E(mm)39 寸法B(mm)59.5 寸法C(mm)81
注意
※ネジ部には必ずグリース等を塗布してご使用ください。
※本製品は消耗品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする