ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 天井点検口
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
454×454
材質
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
色
シルバー
注文コード
59769867
品番
HHSEU454
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・材質・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。
木枠にも取り付け可能です。
規格寸法(mm)
454×454
材質
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
(外枠、内枠)アルマイト処理
取付金具
吊り金具
色
シルバー
寸法(mm)
(内枠仕上材A、内枠下地材B)415×415、415×415
天井施工開口寸法(mm)
456×456
用途
室内用天井点検口
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。