種類照光式
動作方式オルタネイト
接点構成2c
照光色アンバー
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
定格使用電圧(V)AC/DC12
照光種別LED
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
寿命機械的:10万回以上、電気的:10万回以上(開閉頻度1200回/時)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5