- コンフォルト平板 久保田セメント工業 59771118

コンフォルト平板

(21件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59771118 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥278
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洋風ガーデン・お庭づくりに。

厚さ(mm)35 幅(mm)300 長さ(mm)300 用途歩道用 材質コンクリート 質量(kg)6
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※一度に大量のご発注をいただいた場合、チャーターでの納入となるため、別途チャーター代をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※50枚以上のご発注の場合はパレット積みになる為、フォークリフトなどの荷下ろしのご準備をお願いいたします。
※パレットについては恐れ入りますが、現地処分にてお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
全国数量31〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
全国数量51〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
全国数量76〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,950 / 税込 ¥30,745
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59771118
2020-09-08
用途:
エクステリア工事
医療・福祉・介護関連業

とても自然に施工でき、建物にもなじんでおり、
満足しています。

対象商品:
59771118
2020-07-14
用途:
ベランダの床に使用

従来、板敷になっていたが、板が腐ってきたので、モルタル塗りにしたかったが、綺麗にするのが、むつかしいのでこの板を張る事にしました。狭い場所なので、割合簡単にできました。こんな重いものを送料無料で持ってきてもらい感謝です。

対象商品:
59771118
2020-04-18
用途:
物置前の通路
サービス業

梱包もしっかりされていて、多少角が欠けてる物があるかと思いましたが、全て綺麗な状態でした。
安価でコスパ最高だと思います。
又、庭に履きたくなったらサイド注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59771118
2020-02-08
用途:
庭に敷く
サービス業

採石を敷き詰めた庭に置こうと購入しました。
2色のタイルを20枚ずつ合計40枚注文しましたが、3〜4枚ずつキッチリと補強したダンボールに詰められ、1枚ずつ取り出しやすいようにカットしたダンボールを長さを変えて挟んでありました。
おかげでとても取り出しやすかったです。
しかも丁寧で丈夫な梱包のおかげで1枚も割れていませんでした。一箱ずつに梱包した人の誠意を感じました。
このお値段で送料無料。ビックリです。
ぜひまた利用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
59771118
2020-07-17
用途:
自宅の庭に芝生の代わりに敷くために購入しました。

値段が安いうえに丁寧な梱包で感謝しています。
ありがとうございました。

対象商品:
59771127
2020-05-16
用途:
庭のフェンスの扉が草が生えて開け閉めしづらいので草を抑えるために使用します。
楠本礼子 様 (その他業種)

梱包が素晴らしかったです。一箱3枚入りでしたが、一枚づつ取り出せるよう、そして傷がつかないよう工夫がされていて、とても感心してしまいました。

対象商品:
59771118
2020-04-07
用途:
U字溝起点の土留用として使用
農・林・水産業

自分の想定した通り施工できて、とても満足しています。

対象商品:
59771127
2020-04-05
用途:
駐輪場の下を平板舗装
その他業種

コンクリート平板というよりは、インターロッキングみたいでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする