曜日別特売
SVAW-8M-2R SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW 三興マテリアルサプライ 59777159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVAW-8M-2R SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW 三興マテリアルサプライ 59777159
SVAW-8M-2R SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW 三興マテリアルサプライ 59777159
SVAW-8M-2R SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW 三興マテリアルサプライ 59777159
SVAW-8M-2R SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW 三興マテリアルサプライ 59777159
SVAW-8M-2R SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW 三興マテリアルサプライ 59777159

SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径T(Φmm)8注文コード59777159品番SVAW-8M-2R
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。
パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。
S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

使用温度範囲(℃)-20~150寸法L(mm)54.7六角対辺(mm)【F】15.8寸法L1(mm)31.7最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94PR1/8寸法B(mm)16.4寸法L2(mm)23二面幅(mm)【G】17.5Cv値最大0.27適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※ハンドルは標準品の黒色となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする