曜日別特売
SNV-4RC-L SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ 59777545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNV-4RC-L SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ 59777545
SNV-4RC-L SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ 59777545
SNV-4RC-L SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ 59777545

SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Cv値最大0.27
内容量1個注文コード59777545品番SNV-4RC-L
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。
パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。
S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

使用温度範囲(℃)-20~150寸法L(mm)47最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94PRc1/4二面幅(mm)【G】17.5Cv値最大0.27
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※ハンドルは標準品の黒色となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする