※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNV-6RC-L SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ 59777561 SNV-6RC-L SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ 59777561 SNV-6RC-L SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ 59777561

SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59777561 品番 SNV-6RC-L
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。
パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。
S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法L(mm)48 最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94 PRc3/8 二面幅(mm)【G】20.6 Cv値最大0.28
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※ハンドルは標準品の黒色となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする