※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVEW-6M-0 SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW 三興マテリアルサプライ 59777597 SVEW-6M-0 SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW 三興マテリアルサプライ 59777597 SVEW-6M-0 SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW 三興マテリアルサプライ 59777597 SVEW-6M-0 SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW 三興マテリアルサプライ 59777597 SVEW-6M-0 SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW 三興マテリアルサプライ 59777597

SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)6 注文コード59777597 品番SVEW-6M-0
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合チューブ外径Tなど7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。
パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。
S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法L(mm)30.6 寸法H(mm)61 六角対辺(mm)【F】14 寸法L1(mm)24 最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94 寸法B(mm)15.6 二面幅(mm)【G】17.5 寸法H1(mm)6 Cv値最大0.35 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※ハンドルは標準品の黒色となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする