※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNVT-12M-H SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777701 SNVT-12M-H SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777701 SNVT-12M-H SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777701 SNVT-12M-H SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777701 SNVT-12M-H SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777701

SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)12 注文コード59777701 品番SNVT-12M-H
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は適合チューブ外径Tなど7種類から選べます 他の種類を見る

高圧ガス認定品として安全設計をしております。
ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。
ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。
ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。
固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。
グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。

使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法L(mm)75.4 寸法H(mm)78 寸法L1(mm)29.2 最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5 寸法D1(Φmm)65 寸法D2(Φmm)5.5 寸法L2(mm)54.6 寸法L3(mm)17 寸法h1(mm)14.5 寸法I(mm)5 寸法L4(mm)17 寸法h(mm)19 取付厚(mm)【J】2〜6 取付穴径(mm)【D3】22 適合チューブ外径T(Φmm)12
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする