IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
ALシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
プリント基板用端子
仕様
ワンタッチで装着できます。
注文コード
59780147
品番
AL-C8V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワンタッチで装着できます。
適合機種
-
適合本体
Φ8 A8シリーズ
材質
-
端子形状
プリント基板用端子
寸法t(mm)
端子0.3×0.8W
適合パネル厚さ(mm)
-
取付穴寸法(mm)
長さ2×幅1