※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59780345
品番
RFDR2663
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
・曜日が色分けされ、予定が把握しやすい。楽しい気分になるフルカラー月間ブロック式ダイアリー
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
B5
質量(g)
103
タイプ
ブロックカラーマンスリー式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×3
始まり月
12