文書保存箱 段ボール A式

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 59780851 品番 H325
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。

材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙 形状A式(ミカン箱タイプ) 厚さ(mm)5 サイズA4縦入れ 外形寸法(mm)454×344×325 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×334×310 底面サイズA4縦入れ
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※作業の際は、ダンボールの端で手などを切らないよう軍手・手袋等を着用してください。
※高温多湿、火の気のある場所では保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
資料の整理
運輸・通信業

大きさもA4ファイルがそのまま収納出来て、段ボールの厚みもしっかりあるので沢山収納しても破れることはありません。
また、部署名、書類名など書き込みしても全面に記載されているので、どの向きで保管しても一目確認できるのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする