PROST's
PROST'sの 自動車用塗装
PROST'sの 自動車補修塗料
関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(1.2kg)
注文コード
59782479
品番
2023c0005c02499
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途
塗料
成分
PG80 原色 531 ホワイト
色
ホワイト
容量(kg)
1.2
配合
【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50〜70
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1200mL
希釈率(%)
【仕上げ塗り】0〜20
危険物の性状
非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。