関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(3.6kg) 注文コード59782506 品番2023c0005c02502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗料 成分PG80 原色 531 ホワイト ホワイト 容量(kg)3.6 配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50〜70 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3600mL 希釈率(%)【仕上げ塗り】0〜20 危険物の性状非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする