IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) E12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59786711
品番
ALFNE21120DNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
227
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a
照光色
アンバー
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65