YD-M0412JTL-PWW デスク LION (ライオン事務器) 59787148 YD-M0412JTL-PWW デスク LION (ライオン事務器) 59787148

デスク

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト タイプジョイントテーブル(左用) 注文コード59787148 品番YD-M0412JTL-PWW
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は色・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 付属品デスクに連結するための金具が付属しています。 材質天板:木製・メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ/脚:Φ50mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)15.3 天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト タイプジョイントテーブル(左用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×1200×720 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-8106-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする