色天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700質量(kg)41引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引き出しの内寸法は W710×D349×H39mmタイプオペレーションデスク・左キーボード天板タイプ仕様木製キーボード天板付材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様取付高(mm)幕板取付高:床上150mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700天板厚さ(mm)30脚間隔(mm)1094アズワン品番64-8113-18グリーン購入法適合