YS-797ATF サーバーラック LION (ライオン事務器) 59799136

 

YS-797ATF サーバーラック LION (ライオン事務器) 59799136 YS-797ATF サーバーラック LION (ライオン事務器) 59799136 YS-797ATF サーバーラック LION (ライオン事務器) 59799136 YS-797ATF サーバーラック LION (ライオン事務器) 59799136 YS-797ATF サーバーラック LION (ライオン事務器) 59799136

サーバーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59799136 品番YS-797ATF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥269,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)700 間口(mm)720 奥行(mm)930 仕様本体:スチール・粉体塗装(アイボリー)・EIA29インチラックマウントアングル(取付ユニット数:10U)・配線グロメット付(両側計2カ所)・底板配線引込口付(470×50mm) ディスプレイ収納部:15型・17型ディスプレイ対応、VESA規格準拠(100×100mmまたは75×75mm)、キャスター・アジャスター付、カギ付(前面開扉・背面パネル・天板跳ね上げ扉)、ファン2個付(背面パネル)、ケーブルホルダー付 材質天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ・スチール・粉体塗装・カギ付、本体:スチール・粉体塗装(アイボリー) 質量(kg)63.8 天板:アイボリー、本体:アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×930×700 天板厚さ(mm)25 アズワン品番64-8120-78 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする