アイビートル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 トラッドブラウン 注文コード59807238 品番No.2410F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,600
この商品は色・肘掛・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
トラッドブラウン 全高(mm)920〜1013 座面高さ(mm)395〜488 本体質量(kg)18 材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:モールドウレタン、背フレーム:アルミダイキャスト・粉体塗装(シルバーメタリック)、脚部:アルミダイキャスト・粉体塗装(シルバーメタリック)、キャスター:ナイロン双輪 質量(kg)18 タイプアームレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×605〜655×920〜1013 機能ロッキング固定可能(任意位置) キャスター径(Φmm)60 座高(mm)395〜488 アズワン品番64-8133-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×425 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オフィスチェアー アイビートル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする