Family Tree
Family Treeの 除草具
Family Treeの 草削り
アルミ柄ステンレス立鎌 グリップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59809648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使いやすくお手入れ簡単なグリップ付。
軽い力でしっかり握れる。
ステンレス刃でサビに強い。
アルミパイプで軽量。
用途
雑草の草削り・土寄せ・土ならしなどに。
全長(mm)
1270
質量(g)
660
刃幅(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(頭)
ステンレス