完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59809700 品番BL-137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。
左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
イヤホン本体は防水IPX4対応。

付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル 仕様対応コンテンツ保護:非対応 質量(g)充電ケース:約21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4 ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)100±3 再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分) 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用になれません。
※防水機能はイヤホン本体のみです。充電ケースは防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする