フリ画像

ミキサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59809788 品番 BC251JNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミキサーは、どこまでも自由になれる。
いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる。パワフル&大容量なコードレスミキサー。
食卓のレパートリーがおいしく広がる!
ACアダプター付属で充電場所を選びません。
ケーブルを外せば、自由に持ち出しも可能。
1回の充電で20回以上のかくはん可能
使うたびにコンセントにつなげる必要がなく、しかも長持ち。
充電の不安なく連続して使えます。
大容量で家族分も作れる
たっぷり530mlサイズなので、一度に十分な量を作ることができます。
軽く振ってかくはんをサポート
硬い食材の場合も、本体を軽く振ることでしっかり混ぜることができます。
作ってすぐボトルのまま飲める
フタに飲み口がついているので作ってそのまま飲めて、洗い物も減って便利
コンパクトでコードレスだから収納場所も自由
いつでも清潔、お手入れ簡単
パーツが分かれているので、洗いやすく、食洗機*にも対応。
洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、いつでも清潔に保てます。
オンラインストア限定カラーも登場!
どんなシーンでも馴染む選べる4色のカラー
オンラインストア限定カラー:ダスティピンク

ダークネイビー 容量(mL)530 質量(g)約1110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×91×116 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 充電時間(時間)約3
注意
※レシピや材料によって異なります
※本体を除く。本体は水洗いできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする