本体

GH-TWSUA-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813507 GH-TWSUA-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813507 GH-TWSUA-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813507 GH-TWSUA-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813507 GH-TWSUA-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813507

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813507 品番 GH-TWSUA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。
片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。
タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。
専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース) 約24 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 防水性IPX5 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生) 対応コーデックSBC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする