本体

GH-TWEC-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813559 GH-TWEC-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813559 GH-TWEC-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813559

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813559 品番 GH-TWEC-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。
片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。

付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 防水性IPX5 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする